그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 초록색 |
바디 마감 | 열가소성 물질 |
몸 높이 | 1 13 / 16 " |
본체 재질 | 나일론 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 1 / 2 " |
키 유형 | 다른 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 6 |
핀 수 | 6 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1 1 / 4 " |
걸쇠 재질 | 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 본체 재질 | 바디 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU-RED-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | 빨간색 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 13 / 16 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 242,865 | ||
NYL-BLU-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | 파란색 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 플라스틱 | 13 / 16 " | 나일론 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 187,705 | ||
NYL-RED-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | 빨간색 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 플라스틱 | 13 / 16 " | 나일론 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 187,705 | ||
ALU-RED-38ST-KD6PK | 1 / 4 " | 빨간색 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 13 / 16 " | 알류미늄 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 232,872 | ||
ALU-BLU-76ST-KD6PK | 1 / 4 " | 파란색 | 1 13 / 16 " | 3" | 강철 | 13 / 16 " | 알류미늄 | 1 1 / 2 " | 1 | ₩ 252,000 | ||
NYL-PRP-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | 보라색 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 13 / 16 " | 나일론 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 214,742 | ||
CPT-PRP-25PL-KA6PK | 3 / 16 " | 보라색 | 1 21 / 32 " | 1" | 플라스틱 | 23 / 32 " | 나일론 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 171,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.