그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 금속 탐지 가능 | 배경색 | 색상 | 최소 와이어 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33D-94-2-342BK | 아니 | - | 검정 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,435,192 | ||
B33D-125-2-342BK | 아니 | - | 검정 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,549,467 | ||
B33D-94-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,435,192 | ||
B33D-125-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,549,467 | ||
B33D-94-2-342YL | 아니 | - | 노란색 | 0.023 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 0.094 " | 라벨 | ₩ 1,435,192 | ||
B33D-125-2-342YL | 아니 | - | 노란색 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,549,467 | ||
B33-125-2-342 | 아니 | - | 백 | 0.046 " | -40도 ~ 267도 F | 2" | 45139 " | 라벨 | ₩ 1,551,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.