그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 록 아웃 스테이션 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 4" |
높이 | 8.5 " |
자재 | 아크릴 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
부품 수 | 0 |
포함 된 자물쇠의 수 | 0 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 31.88 |
선박 폭 (cm) | 31.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 클로저 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 지원하는 언어 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50994 | 19.5 " | - | 레드 / 화이트 | 5" | 26 " | - | 폴리스티렌 | 20 | ₩ 695,450 | ||
50996 | 19.5 " | - | 레드 / 화이트 | 5" | 26 " | - | 폴리스티렌 | 20 | ₩ 992,915 | ||
105932 | 13.25 " | - | 노란색 | 2.5 " | 17 " | - | 폴리 프로필렌 | - | ₩ 245,280 | ||
105942 | 17 " | - | 노란색 | 6.75 " | 17 " | - | 폴리 프로필렌 | - | ₩ 279,877 | ||
50997 | 12 " | - | 레드 / 화이트 | 4" | 18 " | - | 폴리스티렌 | - | ₩ 494,672 | ||
50995 | 19.5 " | - | 레드 / 화이트 | 5" | 26 " | - | 폴리스티렌 | - | ₩ 1,513,662 | ||
50993 | 25 " | - | 백 | 5.25 " | 30 " | - | 폴리스티렌 | 18 | ₩ 1,115,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.