그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접합재 |
깊이 | 3.75 " |
높이 | 11.625 " |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 / 배경색 | 블랙 / 옐로우 |
자재 | 폴리에틸렌 |
반지 사이즈 | 3" |
폭 | 11.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 3926100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 범례 / 배경색 | 반지 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3" | 11.625 " | 빨간색 / 노란색 | 3" | 10.5 " | ₩ 101,710 | ||
2024 | 3.25 " | 11.625 " | 빨간색 / 노란색 | 2.5 " | 11.75 " | ₩ 80,185 | ||
2023 | 1.5 " | 11.5 " | 빨간색 / 노란색 | 1.5 " | 10.5 " | ₩ 67,987 | ||
브로이 | 3.187 " | 11.625 " | 블랙 / 옐로우 | 2.5 " | 11.62 " | ₩ 88,532 | ||
브로이 | 3.187 " | 11.625 " | 블랙 / 옐로우 | 2.5 " | 11.62 " | ₩ 78,925 | ||
BR361R | 2.125 " | 11.625 " | 노랑 / 빨강 | 1.5 " | 11.62 " | ₩ 85,365 | ||
BR363R | 3.75 " | 11.625 " | 노랑 / 빨강 | 3" | 11.62 " | ₩ 96,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.