항목 | 휴대용 라벨 프린터 |
컬러 인쇄 기능 | 싱글 컬러 |
디스플레이 | 풀 컬러 대형 LCD |
글꼴 범위 | 4 ~ 170 |
지원되는 레이블 형식 | 연속 및 다이 컷 라벨 |
맥스. 테이프 폭 | 2" |
최대 인쇄 속도 | 1.5 인치 / 초 |
전원 요구 사항 | 충전식 배터리, AC 전원 |
프린터 연결 | USB |
프린터 무게 | 5.42의 파운드 |
프린트 헤드 | 열전사/300dpi |
인쇄 소프트웨어 호환성 | LabelMark (TM) 라벨링 소프트웨어, MARKWARE (TM) 테이프 및 라벨 소프트웨어 |
독립형 인쇄 / PC 필요 | 독립형 또는 PC 인쇄 |
시스템 요구 사항 | PC 연결, 연결 옵션 : USB |
선박 중량 (kg) | 8.6 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 56.64 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | MY |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.