그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HMIG 라벨 |
높이 | 1.875 " |
범례 / 배경색 | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 |
자재 | 자체 접착 용지 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60321 | 1.875 " | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 | 서 | 3" | ₩ 123,200 | ||
60322 | 3.875 " | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 | 서 | 3.88 " | ₩ 525,402 | ||
99188 | 4" | 블루, 레드, 그린, 옐로우, 블랙 / 화이트 | - | 5.875 " | ₩ 85,662 | ||
99192 | 1.875 " | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 | - | 3" | ₩ 113,715 | ||
99450 | 4" | 블루, 레드, 그린, 옐로우, 블랙 / 화이트 | 자체 접착 용지 | 8" | ₩ 6,737 | ||
60336 | 6" | 블루, 레드, 그린, 옐로우, 블랙 / 화이트 | 서 | 6" | ₩ 104,300 | ||
99185 | 3.875 " | 파란색, 빨간색, 노란색, 검은 색 / 흰색 | 자체 접착 용지 | 3.88 " | ₩ 168,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.