항목 | 케이블 씰 |
파단 강도 | 480의 파운드 |
케이블 직경 | 1 / 16 " |
색상 | 은 |
각인 | 1 자 6 행 |
길이 | 9" |
자재 | 강철 |
자릿수 | 6 |
작동 길이 | 12 " |
주요 응용 프로그램 | 트럭, 트레일러, 컨테이너 |
두께 | 1 / 16 " |
와이어 길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파단 강도 | 케이블 직경 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95167 | 800의 파운드 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 602,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.