그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Glow-in-the-Dark 마킹 테이프 |
색상 | 백색 / 인광 |
최대 빛납니다 | 10 시간. |
길이 | 250ft. |
자재 | 안티 슬립 |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | 50 ~ 230도 F |
셰이프 | 롤 |
두께 | 8.5만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 4.95 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 무늬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90971 | 녹색 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | V 스타일 | 2" | ₩ 277,620 | ||
90972 | 녹색 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | V 스타일 | 3" | ₩ 269,815 | ||
90973 | 녹색 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | 화살 | 2" | ₩ 234,377 | ||
90974 | 녹색 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | 화살 | 3" | ₩ 248,850 | ||
76430 | 블랙 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | 줄무늬가있는 | 2" | ₩ 236,477 | ||
76431 | 블랙 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | 줄무늬가있는 | 3" | ₩ 256,672 | ||
76432 | 백색 / 인광 | 15ft. | 자체 접착 폴리 에스테르 | 고체 | 2" | ₩ 235,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.