그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
높이 | 2" |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 25 |
자재 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.21 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83432 | 14 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 840 | ||
83468 | 7" | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 840 | ||
83489 | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 1,750 | ||
7358-4 | 7" | 갈색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 752 | ||
4322-A | 11 / 16 " | 갈색 | 3/4 to 1-3/8" | 11 / 16 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 11,515 | ||
4322-B | 11 / 16 " | 갈색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 11 / 16 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 20,580 | ||
4322-C | 2.5 " | 갈색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2.5 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 33,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.