플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7275-4 파이프 마커 스톰 워터 그린 3/4에서 2-3/8인치 | AE3ABX 5ADY0

BRADY 7275-4 파이프 마커 스톰 워터 그린 3/4 ~ 2-3/8 In

재고 있음 있음
항목: AE3ABX 모델 : 7275-4교차 참조: 5ADY0

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,309 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색초록색
파이프 외경에 적합3/4" to 2-3/8"
높이1.125 "
범례 색상
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커4
자재감압 성 비닐
7"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.22
선박 길이 (cm)1.52
선박 폭 (cm)37.47
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 외경에 적합높이마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7275-1 파이프 마커 빗물 2-1/2에서 7-7/8인치 | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐14 "₩ 752
BRADY 4134-D 파이프 마커 스톰 워터 그린 4-6인치 | AF3RUE 8CMA7 4134-D4 ~ 6 인치-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 31,307
BRADY 4134-A 파이프 마커 스톰 워터 그린 3/4에서 1-3/8인치 | AF3TFT 8CRT7 4134-A3/4 to 1-3/8"-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 11,305
BRADY 4134-G 파이프 마커 스톰 워터 그린 8에서 9-7/8인치 | AF3TMF 8CUT2 4134-G8 ~ 9-7 / 8 "-스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 38,045
BRADY 4134-F 파이프 마커 스톰 워터 그린 6에서 7-7/8인치 | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 ~ 7-7 / 8 "-스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 31,115
BRADY 4134-B 파이프 마커 빗물 1-1/2에서 2-3/8인치 | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 15,190
BRADY 4134-C 파이프 마커 빗물 2-1/2에서 3-7/8인치 | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 27,597

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7275-4 파이프 마커 스톰 워터 그린 3/4 ~ 2-3/8 In
₩ 25,309 /단위