그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 빨간색 |
파이프 외경에 적합 | 3/4" to 2-3/8" |
높이 | 1.125 " |
범례 색상 | 빨간색 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 4 |
자재 | 감압 성 비닐 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.22 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4277-F | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 백 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 30,887 | ||
4277-A | 3/4 to 1-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 11,130 | ||
4277-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 18,847 | ||
4277-G | 8 ~ 9-7 / 8 " | - | 백 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 43,732 | ||
4277-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 백 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,842 | ||
7267-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 빨간색 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 770 | ||
4277-H | 10 ~ 15 인치 | - | 백 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 55,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.