플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7265-4 파이프 마커 연수 녹색 3/4에서 2-3/8인치 | AE3ABJ 5ADW8

BRADY 7265-4 파이프 마커 연수 녹색 3/4 ~ 2-3/8 In

재고 있음 있음
항목: AE3ABJ 모델 : 7265-4크로스 참조: 5ADW8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,256 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색초록색
파이프 외경에 적합3/4" to 2-3/8"
높이1.125 "
범례 색상
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커4
자재감압 성 비닐
7"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.22
선박 길이 (cm)1.78
선박 폭 (cm)37.59
HS 코드3919905060
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델파이프 외경에 적합높이마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7265-1 파이프 마커 연수 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐14 "₩ 752
BRADY 7265-3C 파이프 마커 연수 녹색 3/4인치 이하 | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "이하2.25 "자기 접착 성3감압 성 비닐2.75 "₩ 752
BRADY 4125-A 파이프 마커 연수 녹색 3/4에서 1-3/8인치 | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 13,440
BRADY 4125-B 파이프 마커 연수 녹색 1-1/2에서 2-3/8인치 | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 15,732
BRADY 4125-D 파이프 마커 연수 녹색 4~6인치 | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 ~ 6 인치-스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트-₩ 30,100
BRADY 4125-G 파이프 마커 연수 녹색 8에서 9-7/8인치 | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 ~ 9-7 / 8 "-스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 51,012
BRADY 4125-F 파이프 마커 연수 녹색 6에서 7-7/8인치 | AF4UAY 9K770 4125-F6 ~ 7-7 / 8 "-스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트-₩ 30,922

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7265-4 파이프 마커 연수 녹색 3/4 ~ 2-3/8 In
₩ 25,256 /단위