플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7149-4 파이프 마커 온수 공급 3/4에서 2-3/8인치 | AE9TEZ 6M544

BRADY 7149-4 파이프 마커 온수 공급 3/4 ~ 2-3/8 In

재고 있음 있음
항목: AE9TEZ 모델 : 7149-4크로스 참조: 6M544

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 752 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합3/4" to 2-3/8"
높이1.125 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커4
자재감압 성 비닐
7"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)6.22
선박 길이 (cm)1.78
선박 폭 (cm)37.59
HS 코드3919905060
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7377-1 파이프 마커 온수 공급 2-1/2 ~ 7-7/8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "초록색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,166
BRADY 7377-4 파이프 마커 온수 공급 3/4에서 2-3/8인치 | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"초록색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 25,630
BRADY 4338-A 파이프 마커 온수 공급 3/4에서 1-3/8인치 | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "초록색3/4 to 1-3/8"11 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 11,690
BRADY 4338-B 파이프 마커 온수 공급 1-1/2 ~ 2-3/8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "초록색1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 16,222
BRADY 4338-C 파이프 마커 온수 공급 2-1/2 ~ 3-7/8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "초록색2-1/2 to 3-7/8"2.5 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 34,090
BRADY 4338-D 파이프 마커 온수 공급 녹색 4~6인치 | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "초록색4 ~ 6 인치3.187 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 36,732
BRADY 7149-3C 파이프 마커 온수 공급 장치 Y에서 3/4인치 | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "노란색3/4 "이하2.25 "검정자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7149-4 파이프 마커 온수 공급 3/4 ~ 2-3/8 In
₩ 752 /단위