플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 7072-1HV-PK 파이프 마커, 범례: 냉각수 공급 | CH6KYN 781ZH9

BRADY 7072-1HV-PK 파이프 마커, 범례: 냉각수 공급

재고 있음 있음
항목: CH6KYN 모델: 7072-1HV-PK크로스 참조: 781ZH9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 44,432 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
평균 내구성8세 10년으로
배경색초록색
문자 높이3 1 / 2 "
색상
마감재 광택이 나는
파이프 외경에 적합8 "이상
높이4"
장착 스타일접착 파이프 마커
두께0.004 "
날씨 저항가능
24 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
원산지USA

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 7072-1HV-PK 파이프 마커, 범례: 냉각수 공급
₩ 44,432 /단위