그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 태그 |
배경색 | 백 |
헤더 | 위험 |
높이 | 5.75 " |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
범례 색상 | 검정 |
범례 스타일 | 본문 |
자재 | 마분지 |
뒷면 범례 | 이 에너지원은 잠겨 있습니다 |
셰이프 | 구형 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 그로 메트 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 뒷면 범례 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT2 | - | 압연 황동 | 7.5 " | 블랙, 레드 / 화이트 | 헤비 듀티 카드 스톡 | - | 4" | ₩ 52,395 | ||
105723 | - | 금속 | 3" | 블랙, 레드 / 화이트 | 캘린더 비닐 | - | 2" | ₩ 7,682 | ||
65299 | - | 황동 | 5.75 " | 블랙, 레드 / 화이트 | 적층 폴리 에스터 | 코멘트 | 3" | ₩ 154,822 | ||
LT10 | - | 황동 | 5.5 " | 블랙 / 레드 / 화이트 | 비닐 | - | 3" | ₩ 44,957 | ||
65451 | - | 금속 | 5.75 " | 블랙, 레드 / 화이트 | 마분지 | - | 3" | ₩ 41,160 | ||
TG027E | - | - | - | 레드 / 화이트 | 비닐 | 위험이 태그를 제거하지 마십시오 | - | ₩ 95,550 | ||
86453 | - | 금속 | 5.75 " | 검정 / 빨강 | 재사용 가능한 Dura-Tag | 검사 날짜 및 초기 | 3" | ₩ 85,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.