항목 | 블로킹 암 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 최대 1 "W x 0.6"두께 |
높이 | 6.2 " |
길이 | 5.5 " |
자재 | 스틸 / 나일론 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
폭 | 2.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65403 | 최대 1.6 "W x 1.1"두께 | 7.15 " | 7.7 " | 2.5 " | ₩ 78,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.