그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐비닛 라벨 |
점착제 | 가능 |
배경색 | 검정 |
헤더 | 헤더 없음 |
높이 | 7" |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 색상 | 노란색 |
범례 스타일 | 본문 |
자재 | 폴리 에스테르 |
셰이프 | 구형 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 높이 | 범례 색상 | 범례 스타일 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60294 | - | 3.5 " | - | - | 빨간색 / 노란색 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 30,240 | ||
60284 | - | 3.5 " | - | - | 빨강, 파랑 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 27,300 | ||
60286 | - | 3.5 " | - | - | 블랙 / 화이트 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 30,030 | ||
60297 | - | 3.5 " | - | - | 검정, 빨강 / 노랑 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 22,207 | ||
60293 | - | 3.5 " | - | - | 그린 / 화이트 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 30,030 | ||
60287 | - | 3.5 " | - | - | 화이트 / 블루 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 22,207 | ||
60288 | - | 3.5 " | - | - | 블랙 / 옐로우 | 자체 접착 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 30,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.