그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 |
점착제 | 가능 |
배경색 | 노란색 |
헤더 | 헤더 없음 |
높이 | 1" |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
지원하는 언어 | 텍스트 없음 |
범례 색상 | 검정 |
범례 스타일 | 상징 |
자재 | 비닐 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
라벨 수 | 10 |
셰이프 | 삼각형 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 31.37 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 높이 | 지원하는 언어 | 범례 색상 | 범례 스타일 | 자재 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110746 | 5" | 노란색 | 3.5 " | 영어 | 검정 | 텍스트 및 기호 | 폴리 에스테르 | 구형 | ₩ 76,358 | ||
110762 | 5" | - | 3.5 " | 영어 | - | 본문 | 폴리 에스테르 | 구형 | ₩ 80,189 | ||
110763 | 5" | - | 3.5 " | 영어 | - | 텍스트 및 기호 | 폴리 에스테르 | 구형 | ₩ 75,503 | ||
뚜껑-3 | 4.5 " | 백 | 3 / 4 " | 영어 | 검정 | 텍스트 및 기호 | 폴리 에스테르 | 구형 | ₩ 35,542 | ||
SL-1 | 2.5 " | 주황색 | 1 13 / 16 " | 영어 | 검정 | 텍스트 및 기호 | 서 | 구형 | ₩ 203,224 | ||
SL-6 | 4" | 노란색 | 4" | 영어 | 검정 | 텍스트 및 기호 | 서 | 구형 | ₩ 347,602 | ||
87029 | 2" | 노란색 | 1" | 영어 | 검정 | 텍스트 및 기호 | 비닐 | 구형 | ₩ 41,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.