항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
높이 | 5" |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 2.92 |
선박 폭 (cm) | 20.45 |
HS 코드 | 4911998000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5727-II | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 42,297 | ||
4247-C | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 27,912 | ||
5842-O | 주황색 | - | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 17,692 | ||
5842-나 | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 22,802 | ||
5842-II | 주황색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 32,620 | ||
4350-A | 주황색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,138 | ||
4350-B | 주황색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 36,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.