항목 | 잠금 밸브베이스 |
색상 | 레드 / 블랙 |
핸들 크기에 적합 | 최대 1.6 "W x 1.1"두께 |
자재 | 스틸 / 나일론 |
맥스. 자물쇠의 수 | 2 |
맥스. 밸브 핸들 두께 | 1.1 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 크기에 적합 | 맥스. 밸브 핸들 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
50924 | 1" | 0.6 " | ₩ 113,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.