그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
파이프 외경에 적합 | 1-1/2 to 2-3/8" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 19.94 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5790-나 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 29,382 | ||
5790-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 42,297 | ||
5790-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 22,872 | ||
7305-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 25,256 | ||
7305-3C | 3/4 "이하 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | 2.75 " | ₩ 25,256 | ||
7305-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 25,256 | ||
4156-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 28,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.