플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4140-C 파이프 마커 템퍼드 워터 2-1/2 ~ 3-7/8인치 | AE4KDQ 5LDV8

BRADY 4140-C 파이프 마커 강화수 2-1/2 ~ 3-7/8 In

재고 있음 있음
항목: AE4KDQ 모델: 4140-C교차 참조: 5LDV8

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 27,352 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합2-1/2 to 3-7/8"
높이2"
범례 색상검정
마커 부착 스타일스냅 온
카드 당 마커1
자재코일 인쇄 플라스틱 시트
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7283-1 파이프 마커 템퍼드 워터 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3ACD 5ADY6 7283-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7283-4 파이프 마커 템퍼드 워터 Y 3/4에서 2-3/8인치 | AE3ACG 5ADY9 7283-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7420-4 파이프 마커 강화 워터 그린 3/4에서 2-3/8인치 | AE3ZDH 5GXE0 7420-47"초록색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 4140-A 파이프 마커 강화 물 Y 3/4에서 1-3/8인치 | AE3ZJT 5GXW8 4140-A13 / 16 "노란색3/4 to 1-3/8"13 / 16 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 11,165
BRADY 4140-B 파이프 마커 템퍼드 워터 1-1/2 ~ 2-3/8인치 | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "노란색1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 15,050
BRADY 4371-B 파이프 마커 강화 워터 그린 1-1/2에서 2-3/8인치 | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "초록색1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 15,050
BRADY 4140-D 파이프 마커 강화 워터 옐로우 4~6인치 | AE4KDR 5LDV9 4140-D2 13 / 16 "노란색4 ~ 6 인치2 13 / 16 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 30,905

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4140-C 파이프 마커 강화수 2-1/2 ~ 3-7/8 In
₩ 27,352 /단위