플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4131-F 파이프 마커 증기 공급 장치 Y 6 ~ 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1

BRADY 4131-F 파이프 마커 스팀 공급 Y 6 ~ 7-7/8 In

재고 있음 있음
항목: AF3TJB 모델: 4131-F크로스 참조: 8CTH1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,887 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합6 ~ 7-7 / 8 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일스트랩 - 온
자재인쇄 된 플라스틱 시트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7272-1 파이프 마커 증기 공급 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7272-1HV 파이프 마커 증기 공급 장치 Y 8인치 이상 | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "노란색8 "이상4"검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 31,617
BRADY 7272-4 파이프 마커 증기 공급 Y 3/4 ~ 2-3/8 In | AE3ABR 5ADX5 7272-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7414-1 파이프 마커 스팀 공급 녹색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "초록색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,701
BRADY 7414-1HV 파이프 마커 증기 공급 녹색 8인치 이상 | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "초록색8 "이상4"자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 31,617
BRADY 4131-G 파이프 마커 증기 공급 Y 8 ~ 9-7/8 In | AF3TME 8CUT1 4131-G-노란색8 ~ 9-7 / 8 "-검정스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트₩ 44,187
BRADY 4131-B 파이프 마커 증기 공급 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AF3TMU 8CUV3 4131-B-노란색1-1/2 to 2-3/8"-검정스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 15,277

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4131-F 파이프 마커 스팀 공급 Y 6 ~ 7-7/8 In
₩ 30,887 /단위