그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 빨간색 |
파이프 외경에 적합 | 10 "~ 15" |
높이 | 9 5 / 16 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스트랩 - 온 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 인쇄 된 플라스틱 시트 |
폭 | 9 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4127-A | 3/4 to 1-3/8" | 11 / 16 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 11 / 16 " | ₩ 11,392 | ||
7268-1HV | 8 "이상 | 1.125 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 24 " | ₩ 1,575 | ||
4127-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2.5 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2.5 " | ₩ 28,245 | ||
4127-D | 4 ~ 6 인치 | 3.187 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 3.187 " | ₩ 37,485 | ||
7268-3C | 3/4 "이하 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | 2.75 " | ₩ 752 | ||
4127-F | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 32,270 | ||
4127-G | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 45,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.