플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4114-F 파이프 마커 프로판 가스 노란색 6에서 7-7/8인치 | AF4FWJ 8VKP6

BRADY 4114-F 파이프 마커 프로판 가스 노란색 6 ~ 7-7/8 In

재고 있음 있음
항목: AF4FWJ 모델: 4114-F교차 참조: 8VKP6

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,167 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합6 ~ 7-7 / 8 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일스트랩 - 온
자재인쇄 된 플라스틱 시트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7227-1 파이프 마커 프로판 가스 Y 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7227-3C 파이프 마커 프로판 가스 Y 3/4인치 이하 | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "노란색3/4 "이하2.25 "검정자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 25,024
BRADY 7227-4 파이프 마커 프로판 가스 Y 3/4 ~ 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 25,273
BRADY 7400-3C 파이프 마커 프로판 가스 Br 3/4인치 이하 | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "갈색3/4 "이하2.25 "자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 25,024
BRADY 7400-4 파이프 마커 프로판 가스 Br 3/4 ~ 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"갈색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 20457 파이프 마커 프로판 가스 1인치 h | AF3RDR 8CF78 204578"노란색-1"검정자기 접착 성25B-736 자체 접착 플라스틱 필름₩ 51,362
BRADY 4114-D 파이프 마커 프로판 가스 노란색 4~6인치 | AF3TVT 8CWX6 4114-D-노란색4 ~ 6 인치-검정스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 30,310

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4114-F 파이프 마커 프로판 가스 노란색 6 ~ 7-7/8 In
₩ 31,167 /단위