그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 3/4 to 1-3/8" |
높이 | 13 / 16 " |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 |
폭 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.16 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 20.19 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026-B | 7 / 8 " | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | ||
4311-A | 13 / 16 " | 갈색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,138 | ||
4311-B | 7 / 8 " | 갈색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | ||
4026-C | 2" | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,630 | ||
4311-C | 2" | 갈색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,630 | ||
4026-G | 10 " | 노란색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 45,167 | ||
4311-G | 10 " | 갈색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 45,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.