플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4002-H 파이프 마커 에어 블루 10~15인치 | AE4KJW 5LEH0

BRADY 4002-H 파이프 마커 에어 블루 10 ~ 15 In

재고 있음 있음
항목: AE4KJW 모델: 4002-H크로스 참조: 5LEH0

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 57,277 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색파란색
파이프 외경에 적합10 "~ 15"
높이9 5 / 16 "
범례 색상
마커 부착 스타일스트랩 - 온
카드 당 마커1
자재인쇄 된 플라스틱 시트
9 5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)25.4
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 5625-I 파이프 마커 에어 블루 1-1/2에서 2-3/8인치 | AA6MNB 14H750 5625-나8"파란색1-1/2 to 2-3/8"9"스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 29,137
BRADY 5625-II 파이프 마커 에어 블루 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AA6MNC 14H751 5625-II12 "파란색2-1/2" to 7-7/8"27.5 "스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 31,937
BRADY 5625-O 파이프 마커 에어 블루 1/2에서 1-3/8인치 | AA6MND 14H752 5625-O8"파란색-5"스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 22,697
BRADY 4001-A 파이프 마커 에어 그린 3/4에서 1-3/8인치 | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "초록색3/4 to 1-3/8"11 / 16 "스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 13,195
BRADY 7007-4 파이프 마커 에어 그린 3/4에서 2-3/8인치 | AD9JJL 4T565 7007-47"초록색3/4" to 2-3/8"3 / 4 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7005-1 파이프 마커 에어 옐로우 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,309
BRADY 7005-3C 파이프 마커 에어 옐로우 3/4인치 이하 | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "노란색3/4 "이하2.25 "검정자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4002-H 파이프 마커 에어 블루 10 ~ 15 In
₩ 57,277 /단위