항목 | 잠금 보드 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 1.375 " |
높이 | 14 " |
자재 | 아크릴 |
맥스. 자물쇠의 수 | 6 |
부품 수 | 0 |
포함 된 자물쇠의 수 | 0 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 38.48 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 4911998000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3013 | 블랙 / 레드 / 화이트 | 4.5 " | 30 " | 아크릴 플라스틱 | - | 24 " | ₩ 333,760 | ||
3012 | 블랙 / 레드 / 화이트 | 4.5 " | 30 " | 아크릴 플라스틱 | - | 24 " | ₩ 306,267 | ||
3070 | 레드 / 화이트 | - | - | - | - | - | ₩ 66,937 | ||
LKUCB | 레드 / 화이트 | - | - | - | - | - | ₩ 178,937 | ||
50989 | 노란색 | - | 11.5 " | 폴리 카보네이트 | 5 | 15.5 " | ₩ 264,337 | ||
50990 | 노란색 | - | 13.5 " | 폴리 카보네이트 | 10 | 13.5 " | ₩ 306,267 | ||
50991 | 노란색 | - | 23.5 " | 폴리 카보네이트 | 20 | 11.5 " | ₩ 457,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.