플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 20480 파이프 마커 폐수 1인치 h | AF4VCG 9LCX0

BRADY 20480 파이프 마커 폐수 1 In.h

재고 있음 있음
항목: AF4VCG 모델 : 20480크로스 참조: 9LCX0

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,952 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색초록색
높이1"
범례 색상
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커25
자재B-736 자체 접착 플라스틱 필름
8"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)9.02
선박 폭 (cm)9.27
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 5784-HPHV 파이프 마커 폐수 Y 8인치 이상 | AA6NAL 14J015 5784-HPHV32 "노란색8 "이상4.25 "검정스트랩 - 온-유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터₩ 56,595
BRADY 5784-I 파이프 마커 폐수 Y 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AA6NAM 14J016 5784-나8"노란색1-1/2 to 2-3/8"9"검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 29,977
BRADY 5784-II 파이프 마커 폐수 Y 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AA6NAN 14J017 5784-II12 "노란색2-1/2" to 7-7/8"27.5 "검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 32,252
BRADY 5784-O 파이프 마커 폐수 Y 1/2 ~ 1-3/8 In | AA6NAP 14J018 5784-O8"노란색1/2 to 1-3/8"5"검정스냅 온-PVF 오버레이 폴리 에스테르₩ 23,572
BRADY 7301-1 파이프 마커 폐수 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "초록색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 25,166
BRADY 7301-3C 파이프 마커 폐수 녹색 3/4인치 이하 | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "초록색3/4 "이하2.25 "자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7301-4 파이프 마커 폐수 녹색 3/4에서 2-3/8 In | AE3AGG 5AEC8 7301-47"초록색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 20480 파이프 마커 폐수 1 In.h
₩ 53,952 /단위