플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 15500 파이프 마커 애시드 옐로우 | AF4RUR 9HU84

BRADY 15500 파이프 마커 애시드 옐로우

재고 있음 있음
항목: AF4RUR 모델 : 15500크로스 참조: 9HU84

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 221,865 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
높이12 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일스냅 온
자재감압 성 비닐
롤 길이30ft.
12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.92
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)10.8
선박 폭 (cm)32.64
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델롤 길이배경색색상파이프 외경에 적합높이마커 부착 스타일카드 당 마커가격
BRADY 7002-1 파이프 마커 애시드 옐로우 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-노란색-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1₩ 752
BRADY 7318-4 파이프 마커 애시드 오렌지 3/4에서 2-3/8인치 | AE3AHB 5AEE7 7318-4-주황색-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4₩ 752
BRADY 4000-A 파이프 마커 애시드 옐로우 3/4에서 1-3/8인치 | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-노란색-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "스냅 온1₩ 11,690
BRADY 4000-B 파이프 마커 애시드 옐로우 1-1/2 ~ 2-3/8인치 | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-노란색-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "스냅 온1₩ 15,575
BRADY 4289-A 파이프 마커 애시드 오렌지 3/4에서 1-3/8인치 | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-주황색-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "스냅 온1₩ 11,690
BRADY 4289-B 파이프 마커 애시드 오렌지 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-주황색-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "스냅 온1₩ 15,575
BRADY 4000-C 파이프 마커 애시드 옐로우 2-1/2 ~ 3-7/8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-노란색-2"2-1/2 to 3-7/8"2"스냅 온1₩ 28,595

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 15500 파이프 마커 애시드 옐로우
₩ 221,865 /단위