그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 번호 키트 |
배경색 | 노란색 |
캐릭터 | 0부터 9 |
문자 높이 | 1 / 4 " |
학년 | 재귀 반사 아님 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
범례 색상 | 검정 |
카드 당 마커 | 144 |
자재 | 비닐 |
카드 수 | 25 |
전체 높이 | 3 / 8 " |
전체 폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐릭터 | 문자 높이 | 실내 / 실외 사용 | 카드 당 마커 | 카드 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5180-0 | - | 6" | - | - | 10 | - | - | ₩ 58,397 | ||
5180-1 | 1 | 6" | - | - | 10 | 6.75 " | 4.5 " | ₩ 64,170 | ||
5180-2 | 2 | 6" | - | - | 10 | 6.75 " | 4.5 " | ₩ 52,108 | ||
5180-4 | 4 | 6" | - | - | 10 | 6.75 " | 4.5 " | ₩ 61,480 | ||
3470- # 키트 | 0부터 9 | 6" | 실내 만 | 1 | (25) 카드, (1) 카드 당 라벨 | 9" | 5" | ₩ 628,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.