플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 123251 자물쇠 열쇠가 다른 3인치 H 5핀 스틸 | AC8ENY 39N351

BRADY 123251 자물쇠 다른 3인치 H 5 핀 스틸

재고 있음 있음
항목: AC8ENY 모델 : 123251교차 참조: 39N351

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 54,897 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목키 자물쇠
바디 컬러보라색
바디 마감적층
몸 높이1 1 / 5 "
본체 재질강화 적층 강철
바디 스타일직사각형의
몸 두께1"
바디 폭1 5 / 16 "
색상보라색
제어 키 등록 필요아니
키 유형다른 키
키잉가능
범퍼 수1
키 수1
핀 수5
걸쇠 구성확장
걸쇠 Dia.17 / 64 "
걸쇠 높이3"
걸쇠 재질경화 강
걸쇠 유형확장
걸쇠 폭3 / 4 "
셰이프직사각형의
내후성뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.22
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)2.92
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드8301100000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델걸쇠 Dia.바디 컬러몸 높이걸쇠 높이걸쇠 재질걸쇠 유형걸쇠 폭셰이프가격
BRADY 143126 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "빨간색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 32,025
BRADY 143130 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "파란색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 32,200
BRADY 143132 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "노란색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 32,200
BRADY 143128 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "초록색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 37,292
BRADY 143136 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "검정1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 31,867
BRADY 123272 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "갈색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 39,462
BRADY 123273 자물쇠 열쇠가 다른 3/4인치 H 5핀 스틸 | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "보라색1 1 / 5 "3 / 4 "경화 강엽니다23 / 32 "직사각형의₩ 37,292

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 123251 자물쇠 다른 3인치 H 5 핀 스틸
₩ 54,897 /단위