항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 백 |
몸 높이 | 1.437 " |
몸 길이 | 1.437 " |
본체 재질 | 유리 섬유 강화 나일론 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1.25 " |
키 유형 | 다른 |
잠금 장치 | 5 핀 실린더 |
마스터 키 | 아니 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 알류미늄 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8301100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.