그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주의 태그 |
배경색 | 백 |
헤더 | 주의사항 |
높이 | 5.75 " |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
범례 색상 | 검정 |
범례 스타일 | 본문 |
자재 | 마분지 |
뒷면 범례 | Precaucion 아니 Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada 위험 작동하지 않음 |
셰이프 | 구형 |
폭 | 3" |
잡아 당기는 힘 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 4.95 |
선박 길이 (cm) | 20.45 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 뒷면 범례 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86629 | 7" | 경제 폴리 에스터 | - | 4" | ₩ 59,710 | ||
86602 | 7" | 경제 폴리 에스터 | 이 태그를 제거하지 마십시오 | 4" | ₩ 42,525 | ||
86607 | 7" | 경제 폴리 에스터 | 이 태그를 제거하지 마십시오 | 4" | ₩ 43,452 | ||
121515 | 5.75 " | 폴리 에스테르 | Precaucion 아니 Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada 위험 작동하지 않음 | 3" | ₩ 179,112 | ||
121516 | 5.75 " | 폴리 에스테르 | Precaucion 아니 Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada 위험 작동하지 않음 | 3" | ₩ 112,962 | ||
121518 | 5.75 " | 폴리 에스테르 | Precaucion Esta Fuente De Energia 하시도 트라바다 | 3" | ₩ 169,417 | ||
121519 | 5.75 " | 폴리 에스테르 | Precaucion Esta Fuente De Energia 하시도 트라바다 | 3" | ₩ 119,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.