그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 높이 | 1 2 / 5 " |
몸 길이 | 1 2 / 5 " |
본체 재질 | 유리 섬유 강화 나일론 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1 1 / 5 " |
색상 | 노란색 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 키 |
잠금 장치 | 5 핀 실린더 |
마스터 키 | 아니 |
키 수 | 1 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 1 / 5 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 알류미늄 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.95 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 11.56 |
HS 코드 | 8301100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핀 수 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 몸 길이 | 몸 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103033 | 6 | 갈색 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 33,267 | ||
104919 | 6 | 보라색 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 36,365 | ||
143123 | 6 | 백 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 33,267 | ||
101956 | 6 | 갈색 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 186,340 | ||
104916 | 6 | 보라색 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 193,935 | ||
118925 | 6 | 백 | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | XNUMX 중 코팅 경화 강 | 1.75 " | 4 / 5 " | ₩ 186,340 | ||
143150 | 5 | 빨간색 | 1 2 / 5 " | 1 / 5 " | 1" | 알류미늄 | 1 2 / 5 " | 5 / 8 " | ₩ 27,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.