그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 갈색 |
파이프 외경에 적합 | 크기로 자르기 |
높이 | 30ft. |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 65 |
자재 | 감압 성 비닐 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 32.64 |
HS 코드 | 3919905060 |
프로덕트 | 모델 | 롤 길이 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 폭 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7157-1 | - | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | ₩ 25,309 | ||
7157-3C | - | 노란색 | 3/4 "이하 | 2.75 " | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 3 | ₩ 25,024 | ||
7157-4 | - | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | ₩ 25,327 | ||
15584 | 30ft. | 노란색 | - | 12 " | 12 " | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 204,522 | ||
41467 | 30ft. | 노란색 | - | 8" | 8" | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 173,582 | ||
4086-B | - | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 15,662 | ||
4086-D | - | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | - | - | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 30,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.