그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 디자인 | 줄 바꿈 |
프레임 재질 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 코팅 | 안개 방지, 스크래치 방지 |
렌즈 색상 | 실내 / 실외 파란색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
크기 | 한 사이즈 |
스타일 | 무 테 |
템플 컬러 | 검정 |
사원 스타일 | 조절할 수 있는 |
자외선 차단 | 99.99 % UVA / UVB |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 프레임 색상 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 크기 | 템플 컬러 | 사원 스타일 | 자외선 차단 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-10-0900 | 클리어 / 핑크 | 스크래치 방지 | 초기화 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 9,590 | ||
250-10-0920 | 클리어 / 핑크 | 안개 방지 | 초기화 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 14,647 | ||
250-10-0904 | 클리어 / 핑크 | 스크래치 방지 | 핑크 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 9,590 | ||
250-10-5501 | 그레이 / 핑크 | 스크래치 방지 | 회색 | S | 그레이 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 9,590 | ||
250-11-0900 | 클리어 / 핑크 | 스크래치 방지 | 초기화 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 10,342 | ||
250-11-0920 | 클리어 / 핑크 | 안개 방지 | 초기화 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 10,815 | ||
250-11-0904 | 클리어 / 핑크 | 스크래치 방지 | 핑크 | S | 클리어 / 핑크 | - | 99.9% | ₩ 10,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.