그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테이플 |
데이터 정렬 유형 | 점착제 |
왕관 | 7 / 32 " |
마감재 | 코팅 |
계량기 | 18 |
헤드 스타일 | 좁은 크라운 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | 정 |
정강이 | 부드럽게 |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7317005518 |
원산지 | US |
모델 | 계량기 | 헤드 스타일 | 항목 | 다리 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | 파워 크라운 스테이플 | 5 / 16 " | - | ₩ 16,975 | |
STCR26193 / 8 | - | - | 파워 크라운 스테이플 | 3 / 8 " | - | ₩ 20,195 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | 좁은 크라운 | 스테이플 | - | 1 / 2 " | ₩ 65,765 | |
BCS1512 | 15.5 | 왕관 | 스테이플 | - | 1.5 " | ₩ 239,802 | |
SX50351-3 / 8G | 18 | 좁은 크라운 | 스테이플 | - | 1.375 " | ₩ 68,600 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | 좁은 크라운 | 스테이플 | - | 3 / 4 " | ₩ 67,130 | |
SX50351G | 18 | 좁은 크라운 | 스테이플 | - | 1" | ₩ 81,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.