그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트위스트 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.187 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 3 / 16 " |
드릴링 깊이 (인치) | 2" |
마감재 | 주석 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3.5 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 모양 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 마감재 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2135IM | 0.125 " | 주석 | 2.75 " | 135 학위 | ₩ 7,437 | ||
BL2147IM | 0.312 " | 검은 산화물 | 4.5 " | 135 학위 | ₩ 15,032 | ||
BL2155IM | 0.437 " | 검은 산화물 | 5.5 " | 135 학위 | ₩ 32,042 | ||
BL2159IM | 0.500 " | 검은 산화물 | 6" | 135 학위 | ₩ 35,437 | ||
BL4143IM | 0.250 " | 검은 산화물 | 4.75 " | 135 학위 | ₩ 10,570 | ||
BL4155IM | 0.437 " | 검은 산화물 | 5.5 " | 135 학위 | ₩ 25,392 | ||
TI4135IM | 0.125 " | 주석 | 2.75 " | 135 학위 | ₩ 5,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.