그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 강철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-1/16 x 4-1/8" |
정격 하중 | 700의 파운드 |
잠금 유형 | 총 잠금 |
장착 볼트 직경 | 7 / 16 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-1/16 x 4-1/8" |
전체 높이 | 6 11 / 16 " |
플레이트 크기 | 4-5/16 x 5-1/2" |
판 두께 | 0.315 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | SE 125 / 20K |
회전 반경 | 0" |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.13 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
르-파우 100K-FI-FK | 강철 | 후행 끝 | 300 ~ 999 파운드 | 2-1 / 8 x 3 인치 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15 / 16 " | ₩ 72,240 | ||
르-파우 125K-FI-FK | 강철 | 후행 끝 | 300 ~ 999 파운드 | 2-1 / 8 x 3 인치 | 330의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875 " | ₩ 91,595 | ||
LH-GSPO 80K-ST | 강철 | 총 잠금 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-1 / 8 x 3 인치 | 1540의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75 " | ₩ 208,740 | ||
LH-GSPO 100K-1-FI | 강철 | 후행 끝 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-1 / 8 x 3 인치 | 1540의 파운드 | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5 " | ₩ 262,027 | ||
LS-GSPO 101K-ST | 강철 | 총 잠금 | 3000 ~ 5999 파운드 | 3-1/16 x 4-1/8" | 3300의 파운드 | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11 / 16 " | ₩ 517,685 | ||
LS-GSPO 125K-ST | 강철 | 총 잠금 | 3000 ~ 5999 파운드 | 3-1/16 x 4-1/8" | 3850의 파운드 | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11 / 16 " | ₩ 451,307 | ||
LS-GSPO 150K-35-ST | 강철 | 총 잠금 | 3000 ~ 5999 파운드 | 4-1/8 x 5-1/2" | 5500의 파운드 | 9 / 16 " | 4-1/8 x 5-1/2" | 8 1 / 16 " | ₩ 823,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.