그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 (브레이크 포함) |
볼트 헤드 직경 | 3 / 8 " |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 아연 |
정격 하중 | 220의 파운드 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 3 55 / 64 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 3 / 8 " |
줄기 유형 | 속이 빈 킹핀 |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 너비 | 2/63 인치 64 개 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMDA-TPA 50G | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 | 176의 파운드 | 2 13 / 16 " | 플레인 보어 | 2" | 2/3 인치 4 개 | ₩ 30,450 | ||
LMDA-TPA 50G-FI | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 (브레이크 포함) | 176의 파운드 | 2 13 / 16 " | 플레인 보어 | 2" | 2/3 인치 4 개 | ₩ 43,522 | ||
LMDA-TPA 50K-FK | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 | 176의 파운드 | 2 13 / 16 " | 정밀 볼 | 2" | 2/3 인치 4 개 | ₩ 39,970 | ||
LMDA-TPA 50K-FI-FK | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 (브레이크 포함) | 176의 파운드 | 2 13 / 16 " | 정밀 볼 | 2" | 2/3 인치 4 개 | ₩ 52,692 | ||
LMDA-TPA 75G | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 | 220의 파운드 | 3 55 / 64 " | 플레인 보어 | 3" | 2/63 인치 64 개 | ₩ 51,012 | ||
LMDA-TPA 75K-FK | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 | 220의 파운드 | 3 55 / 64 " | 정밀 볼 | 3" | 2/63 인치 64 개 | ₩ 67,550 | ||
LMDA-TPA 75K-FI-FK | 듀얼 휠 스위블 스템 캐스터 (브레이크 포함) | 220의 파운드 | 3 55 / 64 " | 정밀 볼 | 3" | 2/63 인치 64 개 | ₩ 88,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.