그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 770의 파운드 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 5.125 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | SPO 100 / 15K |
줄기 Dia. | 1/2 "볼트 구멍 |
줄기 구멍 직경. | 1 / 2 " |
줄기 유형 | 속이 빈 킹핀 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 백 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 휠 색상 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 핵심 소재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKR-SPO 75K | 백 | 나일론 | 백 | 3" | 나일론 | 1.25 " | 나일론 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 158,935 | ||
LKR-SPO 125K | 백 | 나일론 | 백 | 5" | 나일론 | 1.625 " | 나일론 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 172,760 | ||
LKR-SPO 100K-FI | 백 | 나일론 | 백 | 4" | 나일론 | 1.5 " | 나일론 | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 181,055 | ||
LKR-SPO 125K-FI | 백 | 나일론 | 백 | 5" | 나일론 | 1.625 " | 나일론 | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 203,350 | ||
LKR-ALST 100K | 초록색 | 폴리 우레탄 | 은 | 4" | 폴리 우레탄 | 1.625 " | 알류미늄 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 222,407 | ||
LKR-ALST 125K | 초록색 | 폴리 우레탄 | 은 | 5" | 폴리 우레탄 | 1.625 " | 알류미늄 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 257,932 | ||
LKR-ALST 100K-FI | 초록색 | 폴리 우레탄 | 은 | 4" | 폴리 우레탄 | 1.625 " | 알류미늄 | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | ₩ 294,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.