그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜리와사 |
생산 능력 | 460 mL |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 39 " |
자재 | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) |
타입 | 통 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 108.71 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mL | 1" | 16 " | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) | 버킷 | ₩ 40,722 | ||
BA395C | 130 mL | 9 / 16 " | 39 " | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) | 통 | ₩ 44,817 | ||
TA-6C | 230mL | 9 / 16 " | 70 " | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) | 탱커 | ₩ 86,905 | RFQ
| |
TO45 | 530 mL | 1" | 45 " | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) | 운반 | ₩ 46,217 | ||
TA6E | 830 mL | 1" | 70 " | 폴리프로필렌(튜브), 실리콘(스토퍼) | 탱커 | ₩ 98,822 | RFQ
| |
BA395E | 460 mL | 1" | 39 " | 폴리프로필렌(튜브), 실리콘(스토퍼) | 통 | ₩ 53,970 | ||
TA-88 | 1043mL | 1" | 88 " | 폴리 프로필렌 (튜브), 테트라 플루오로 에틸렌 코팅 된 네오프렌 (스토퍼) | 탱커 | ₩ 107,047 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.