그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 이중 밀봉 |
보어 직경. | 1.25 " |
보어 공차 | + 0 / -0.00045 " |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 3,150의 파운드 |
산업 번호 | R20-2RS |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 13000 |
외부 Dia. | 2.25 " |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.0005 " |
씰 재질 | 강판으로 성형 된 합성 고무 |
정적 부하 용량 | 2,090의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8482105052 |
모델 | 윤활제/루브리컨트 | 베어링 소재 | 보어 직경. | 최대 RPM | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.125 " | 55000 | 0.375 " | + 0 / -0.0003 " | 50 파운드 | 0.156 " | ₩ 5,565 | |
R3 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.187 " | 48000 | 0.5 " | + 0 / -0.0003 " | 110 파운드 | 0.196 " | ₩ 5,862 | |
R4 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.25 " | 54000 | 0.625 " | + 0 / -0.0003 " | 139의 파운드 | 0.196 " | ₩ 6,930 | |
R6 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.375 " | 38000 | 0.875 " | + 0 / -0.0004 " | 315의 파운드 | 0.281 " | ₩ 6,860 | |
R8 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.5 " | 29000 | 1.125 " | + 0 / -0.0004 " | 535의 파운드 | 0.312 " | ₩ 7,507 | |
R10 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.625 " | 22000 | 1.375 " | + 0 / -0.0004 " | 734의 파운드 | 0.343 " | ₩ 9,152 | |
R12 2RS PRX | Polyrex EM 그리스 | 강철 | 0.75 " | 19000 | 1.625 " | + 0 / -0.0004 " | 1,020의 파운드 | 0.437 " | ₩ 11,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.