그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스러스트 베어링 |
보어 직경. | 14.3mm |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 7430 N |
높이 | 1.98mm |
윤활제/루브리컨트 | 기름 |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 17,400 |
외부 Dia. | 25.4mm |
정적 부하 용량 | 20,780 N |
온도. 범위 | -5-+ 250F |
타입 | 니들 롤러 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.2 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8482400000 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA815 | 12.7mm | 6910 N | 18,300 | 23.8mm | 18,460 N | ₩ 9,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.