그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스러스트 베어링 |
보어 직경. | 82.6mm |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 49,790 N |
높이 | 3.18mm |
윤활제/루브리컨트 | 기름 |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 3900 |
외부 Dia. | 104.8mm |
정적 부하 용량 | 284,590 N |
온도. 범위 | -5-+ 250F |
타입 | 니들 롤러 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 10.48 |
선박 폭 (cm) | 10.48 |
HS 코드 | 8482400000 |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 높이 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA1018 | 15.9mm | 9440 N | 1.98mm | 14,500 | 28.6mm | 29,320 N | ₩ 8,155 | |
NTA1220 | 19.1mm | 10,520 N | 1.98mm | 13,500 | 31.8mm | 35,200 N | ₩ 9,187 | |
NTA1423 | 22.2mm | 12,960 N | 1.98mm | 11,600 | 36.5mm | 477,330 N | ₩ 8,330 | |
NTA1625 | 25.4mm | 13,350 N | 1.98mm | 10,600 | 39.7mm | 51,940 N | ₩ 9,642 | |
NTA1828 | 28.6mm | 16,100 N | 1.98mm | 9300 | 44.5mm | 68,680 N | ₩ 8,015 | |
NTA2031 | 31.8mm | 19,450 N | 1.98mm | 8300 | 49.2mm | 90,140 N | ₩ 9,275 | |
NTA2233 | 34.9mm | 20,600 N | 1.98mm | 7700 | 52.4mm | 99,590 N | ₩ 12,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.