그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
보어 직경. | 35mm |
케이지 재질 | 고속 폴리 아미드 |
동적 부하 용량 | 37809.88377 N |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 7400 |
외부 Dia. | 72mm |
씰 재질 | 니트릴 고무 |
정적 부하 용량 | 6200 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 |
타입 | 더블 행 |
폭 | 27mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.7 |
선박 길이 (cm) | 7.2 |
선박 폭 (cm) | 7.2 |
HS 코드 | 8482105060 |
프로덕트 | 모델 | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5207 ZZ / C3 PRX | 폴리 아미드 | 8500 | 6200 | ₩ 49,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.