그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리니어 가이드 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 80 mm |
샤프트 끝에서 장착 구멍 | 40 mm |
장착 구멍 크기 | 5.8mm |
레일 구멍 수 | 9 |
전체 높이 | 15mm |
전체 길이 | 720mm |
전체 폭 | 26mm |
경마장 | 알류미늄 |
레일 마감 | 평원 |
레일 재질 | 알루미늄 |
온도. 범위 | -55에서 100 C까지 |
스레드 크기 | M5 |
타입 | PW 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 75.95 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7604291000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 경마장 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G0720 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 강화 | M5 | SW 시리즈 | ₩ 495,652 | ||
UTTS2G0720 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 647,902 | ||
UTTS3G0720 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 960,365 | ||
UTTRS1G0720 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 강화 | M5 | SW 시리즈 | ₩ 487,690 | ||
UTTRS2G0720 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 500,500 | ||
UTTRS3G0720 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 851,935 | ||
우타0G0720 | 4.8mm | 11mm | 20mm | 알류미늄 | M4 | PW 시리즈 | ₩ 146,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.