항목 | 비계 타워 |
캐스터 Dia. | 8" |
마감재 | 옐로우 파우더 코트 |
길이 | 7ft. |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 높이 (인치) | 17 피트 |
전반적인 깊이 | 60 " |
전체 높이 | 10ft. |
전체 폭 | 84 " |
플랫폼 높이 | 2~11피트. |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 207.9 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7308400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 캐스터 Dia. | 길이 | 폭 | 부하 용량 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0716OR | 2~16피트. | 8" | 7ft. | 60 " | 500의 파운드 | 스틸, 알루미늄 / 합판, 스틸 / 폴리 | - | 15ft. | ₩ 6,554,747 | RFQ
| |
ST-RU0721OR | 2~21피트. | 8" | 7ft. | 60 " | 500의 파운드 | 스틸, 알루미늄 / 합판, 스틸 / 폴리 | - | 22ft. | ₩ 7,744,415 | RFQ
| |
0127-006-0 | 2~4피트. | 5" | 6" | 29 " | 1000의 파운드 | 강철 | 29 " | 6ft. | ₩ 1,185,870 | RFQ
| |
0127-006-1 | 2~6피트. | 5" | 6" | 29 " | 1000의 파운드 | 강철 | 29 " | 9.5ft. | ₩ 2,081,537 | RFQ
| |
0127-006-2 | 2 ~ 11 1/2피트. | 5" | 6" | 29 " | 1000의 파운드 | 강철 | 29 " | 15ft. | ₩ 3,976,157 | RFQ
| |
0127-006-3 | 2~17피트. | 5" | 6" | 29 " | 1000의 파운드 | 강철 | 29 " | 20.5ft. | ₩ 4,719,802 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.