항목 | 마른 벽에서 나온 리프트 |
Dia 외부의 기본 다리. | 30 " |
캐스터 Dia. | 4" |
색상 | 노란색 |
최대 리프팅 높이. | 120 " |
최소 리프팅 높이 | 60 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 3 |
전체 높이 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 274.32 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.